曜日別特売
35706 ドアノブ振動感知アラーム HAC 66122291

35706 ドアノブ振動感知アラーム HAC 66122291
35706 ドアノブ振動感知アラーム HAC 66122291
35706 ドアノブ振動感知アラーム HAC 66122291
35706 ドアノブ振動感知アラーム HAC 66122291
35706 ドアノブ振動感知アラーム HAC 66122291
35706 ドアノブ振動感知アラーム HAC 66122291

ドアノブ振動感知アラーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード66122291品番35706
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ドアノブにかけるだけの振動感知アラーム
工具を使わずにドアノブにかけるだけで使用可能な振動感知アラームです。扉や窓が振動すると大音量で警報が鳴ります。ドアノブや窓のハンドル・クレセントなど様々な形状に対応可能です。音量:120db。アラーム音:2種。振動感知感度調節可能です。単4乾電池×3本使用します。(別売り)
材質:PP、ABS。サイズ:本体:70×20×140mm

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質PP、ABS寸法(mm)本体:70×20×140
注意
※単4乾電池×3本 別売り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする