画像準備中

ウエットモンドコアドリル (PC)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃先径(Φmm)60 注文コード66122297 品番PCWD6022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥67,400
この商品は刃先径など8種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)60 カッター長(mm)250 有効長(mm)220 仕様セット 適合材鉄筋コンクリート・PCコンクリート・アスファルト、磁器タイル・大理石・石材・ヒューム管・陶管・瓦等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする