エステーPRO オンパックス長期保存カイロ 10P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66122318 品番35728
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

7年保存可能カイロ
製造後、7年保存が可能な貼らないタイプのカイロ
材質:鉄粉、水、活性炭、塩類、木粉、バーミキュライト、吸水性樹脂。サイズ:220×140×55mm

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 セット内容本体のみ 材質鉄粉、水、活性炭、塩類、木粉、バーミキュライト、吸水性樹脂 寸法(mm)220×140×55
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする