ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの コアドリル
ミヤナガの コアドリルセット品
ウエットモンドコアドリル (PC)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66122324
品番
PCWD130C
参考基準価格(税別)
¥73,400
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
130
カッター長(mm)
180
有効長(mm)
150
仕様
カッター
適合材
鉄筋コンクリート・PCコンクリート・アスファルト、磁器タイル・大理石・石材・ヒューム管・陶管・瓦等