折りたたみ式簡易ベッド(ダンボール箱入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66122327 品番35730
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

備蓄用折りたたみ式簡易ベッド
備蓄ができる折りたたみ式簡易ベッド。#51438折りたたみ式簡易ベッドのダンボール入り商品。
材質:ポリエステル、炭素鋼。サイズ:展開時:1900×670×350mm、収納時:250×180×1050mm

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 セット内容本体のみ 材質ポリエステル、炭素鋼 寸法(mm)展開時:1900×670×350、収納時:250×180×1050
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする