アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の スポーツゲーム用品
反射ビブスベスト(A4ゼッケンクリアポケット付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66122361
品番
35746
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
前後にA4用紙が入るクリアポケット付き!
クリアポケット付きのベブスベストです。防犯パトロール、イベント誘導員、ボランティアスタッフなど、様々な現場でご活用頂けます。
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル、PVC
寸法(mm)
ベスト部分:360×525
色
ブルー
ポケット内寸法(mm)
330×220
注意
※-