充電式LEDマルチライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66122440 品番36975
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

どこでも使えるマルチライト
様々な用途で使用可能なハンディサイズのマルチライトです。付属パーツをセットすることで、スタンドにかける・自立させるなど、様々な要素で使用することができます。底面のマグネットで、鉄製品などに吸着することも可能です。
材質:ABS、PC、PS、磁石、シリコン。サイズ:本体:Φ40×110mm、本体(シェード装着時):85×110mm、本体(3脚展開時):Φ155×195mm。セット内容:本体(ライト)×1、シェード×1、3脚×1

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 セット内容本体(ライト)×1、シェード×1、3脚×1 材質ABS、PC、PS、磁石、シリコン 寸法(mm)本体:Φ40×110、本体(シェード装着時):85×110、本体(3脚展開時):Φ155×195
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする