画像準備中

ハイブリットコアドリル(セット)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66122622 品番 PCH31
参考基準価格(税別)¥17,380 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。
独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。

用途
キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。
金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。
プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。
木質フロアの穴あけに。
刃先径(Φmm)31 有効長(mm)50 全長(mm)188 適合材キッチンカウンター、システムバスボード等の複合材、金属系サイディング、木質系・樹脂系、プラ排水マス、塩ビパイプ カッター長(mm)70 チャックサイズSシャンク10mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40960035
2023-07-01
用途:
木材や金属への穴あけ
山内商会 様

素材を選ばず、穴あけができるので大変助かっています。
刃こぼれも少ないので、長く使っています。

対象商品:
40960053
2022-09-10
用途:
木造住宅の気密施工用気流止め部材への配管貫通
建設業・工事業

刃とシャンクの付け外しが容易でサイズの変更や詰まったゴミの除去が簡単に出来て仕事が捗ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする