画像準備中

塩ビ管用コアビット (PC)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃先径(Φmm)147 注文コード66122857 品番PCEW147C
参考基準価格(税別)¥46,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は刃先径5種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)147 有効長(mm)80 適合材下水道用塩ビ管 カッター長(mm)110 チャックサイズLシャンク13mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする