ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの コアドリル
ミヤナガの コアドリル関連商品
塩ビ管用コアビット (PC)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
225
注文コード
66122918
品番
PCEW225C
参考基準価格(税別)
¥107,200
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
225
有効長(mm)
80
適合材
下水道用塩ビ管
カッター長(mm)
110
チャックサイズ
Lシャンク13mm