Canon
Canonの トナー/インク
Canonの インクカートリッジ
Canonの インクカートリッジ(キヤノン対応)
純正 インクカートリッジ キヤノン PFI-030
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66123007
品番
3491C001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
適合
TA-30
種別
純正品
色
マゼンタ
エコマーク認定
認定
適合機種メーカー
Canon
インク
顔料
アズワン品番
65-0460-90
インク容量(mL)
55
エコマーク認定番号
19 142 001
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません