富士通
富士通の トナー/インク
富士通の トナーカートリッジ/感光体
富士通の トナー/感光体(キヤノン対応)
純正 トナーカートリッジ 富士通 LB112B
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66123384
品番
0805520
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
トナーカートリッジ
適合
XL-4405
種別
純正品
色
ブラック
適合機種メーカー
富士通
印字可能枚数
約7000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅配送不可となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません