ブンリフィルター RBF

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66123700 品番RBF-1-M(本体のみ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな構造で高精度な濾過が可能なバッグフィルタータイプの濾過装置。
タンク蓋に穴加工をして設置します。
流量・濾過精度に応じて本体と濾過フィルターをお選びください。

用途
液体中の浮遊物を回収する、バッグフィルタータイプの濾過装置です。
クリーン液の出口側が開放型でエアー抜きが不要。タンク蓋に穴加工をして設置し、タンクへ直接濾過した液体を流入します。
濾過フィルターの濾過精度は4種類からお選びいただけます。
寸法(mm)H:520.5、HH:627.5 質量(kg)25 塗装色シルバ-グレ- ( マンセルNo. N - 8.0 )
注意
※【PPフェルトについて】濾過フィルターのPPフェルトは本体と別売です。お求めの型式・濾過精度に適したPPフェルトをご購入の上、取り付けてください。
※フィルター供給ポンプは、吐出圧0.3〜0.35Mpaのものを1次処理後の場所に据付けてください。
※液温1℃から45℃までの範囲で使用してください。
※使用可能な液体のph値は8〜12 (弱〜中アルカリ性)です。範囲外の液体 (酸性及び、強アルカリ性の液体等)に使用しますと、錆びやアルカリ腐食が発生する恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする