ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 2026モデル【完成組立品】

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66123815 品番 BE-FU833-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

乗り降りしやすく、荷物もたっぷり積める電動アシスト三輪車。

用途お買物・運搬用等 その他【チェンジ】内装3段 質量(kg)32.3 フェザーホワイト 充電時間約5.0時間 バッテリー容量(Ah)16 タイヤサイズ前:18、後:16 適応身長(cm)136以上 サドルの高さ(mm)685〜835 走行距離(km)パワー約56/オートマチック約67/ロング約99
注意
※三輪自転車をお求めの方に
※この自転車は一般の自転車や三輪車とは構造や機能が異なっています。
※一般の自転車に比べ操作性が悪く、傾いた道路や段差のある道路では、乗り方によってはハンドルがとられ、ふらついたり転倒する恐れがあります。
※安全な場所で十分練習してからご使用ください。
※走行速度は歩行速度とし、下り坂や曲がるときは減速し、急旋回を避け、安全に注意してください。
※自転車に乗れない方や三輪自転車の練習用として、スイング角度を0度にできる固定金具が付属しています。ただし、取り付けることによって操作性が悪くなりますので、速度を十分落として安全な走行をしてください。走行に慣れたら、固定金具を外されることをおすすめします。なお、安全のため、取り付け・取り外しは販売店にご依頼ください。
※チャイルドシートは取り付けできません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥11,600 / 税込 ¥12,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする