BE-FU833-G-RWTC 防災サイクル ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 ノンパンク仕様(後輪のみ) 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 66123858

BE-FU833-G-RWTC 防災サイクル ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 ノンパンク仕様(後輪のみ) 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 66123858
BE-FU833-G-RWTC 防災サイクル ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 ノンパンク仕様(後輪のみ) 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 66123858
BE-FU833-G-RWTC 防災サイクル ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 ノンパンク仕様(後輪のみ) 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 66123858
BE-FU833-G-RWTC 防災サイクル ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 ノンパンク仕様(後輪のみ) 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 66123858
BE-FU833-G-RWTC 防災サイクル ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 ノンパンク仕様(後輪のみ) 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 66123858
BE-FU833-G-RWTC 防災サイクル ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 ノンパンク仕様(後輪のみ) 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 66123858
BE-FU833-G-RWTC 防災サイクル ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 ノンパンク仕様(後輪のみ) 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 66123858
BE-FU833-G-RWTC 防災サイクル ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 ノンパンク仕様(後輪のみ) 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 66123858
BE-FU833-G-RWTC 防災サイクル ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 ノンパンク仕様(後輪のみ) 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 66123858
BE-FU833-G-RWTC 防災サイクル ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 ノンパンク仕様(後輪のみ) 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 66123858
BE-FU833-G-RWTC 防災サイクル ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 ノンパンク仕様(後輪のみ) 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 66123858
BE-FU833-G-RWTC 防災サイクル ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 ノンパンク仕様(後輪のみ) 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 66123858
BE-FU833-G-RWTC 防災サイクル ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 ノンパンク仕様(後輪のみ) 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 66123858
BE-FU833-G-RWTC 防災サイクル ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 ノンパンク仕様(後輪のみ) 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 66123858
BE-FU833-G-RWTC 防災サイクル ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 ノンパンク仕様(後輪のみ) 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 66123858

防災サイクル ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 ノンパンク仕様(後輪のみ) 2026モデル【完成組立品】

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
ラプターグリーン
内容量1台注文コード66123858品番BE-FU833-G-RWTC
参考基準価格(税別)¥234,091販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

乗り降りしやすく、荷物もたっぷり積める電動アシスト三輪車。

用途
構内移動用、防災用、お買物・運搬用等
ラプターグリーン変速機内装3段シフト照明装置バッテリー式前照灯(足も灯4-LEDビームランプ2)バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約5.0時間制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ/後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)16(25.2V)(21cells)車体質量(kg)約33.5タイヤサイズ前:18×1.75 HE/後:16×1.75 HE適応身長(cm)136以上走行距離(km)パワー約56/オートマチック約67/ロング約99寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)1620×685-835×590施錠前輪錠
注意
※三輪自転車をお求めの方に
※この自転車は一般の自転車や三輪車とは構造や機能が異なっています。
※一般の自転車に比べ操作性が悪く、傾いた道路や段差のある道路では、乗り方によってはハンドルがとられ、ふらついたり転倒する恐れがあります。
※安全な場所で十分練習してからご使用ください。
※走行速度は歩行速度とし、下り坂や曲がるときは減速し、急旋回を避け、安全に注意してください。
※自転車に乗れない方や三輪自転車の練習用として、スイング角度を0度にできる固定金具が付属しています。ただし、取り付けることによって操作性が悪くなりますので、速度を十分落として安全な走行をしてください。走行に慣れたら、固定金具を外されることをおすすめします。なお、安全のため、取り付け・取り外しは販売店にご依頼ください。
※チャイルドシートは取り付けできません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき11,600/税込12,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする