用途間仕切り、膜天井
材質基布:グラスファイバー100%、コーティング樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC)
幅(mm)204
厚さ(mm)0.4
色ホワイト
長さ(m)10
伸び(%)タテ:4.6、ヨコ:3.8
質量(g/m2)580
引裂強度(N)タテ:80、ヨコ:75
表面抵抗値(Ω)1011
遮光率(%)99.99
認定番号不燃材料:NM-5825、防炎製品番号:FR-06166
引張強度(N/3cm)タテ:2300、ヨコ:1900
RoHS指令(10物質対応)対応
透光率(%)0.1
UV遮蔽率(%)99.90%