クリアライトロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66124007 品番 V-2000-2C-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

屋外使用を想定した間仕切り・パーティション用不燃材料です。両面防汚、耐電防止、シックハウス対策を特徴とします。

用途間仕切り、膜天井 材質基布:グラスファイバー100%、コーティング樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC) 幅(mm)204 厚さ(mm)0.4 半透明 長さ(m)5 伸び(%)タテ:4.6、ヨコ:3.8 質量(g/m2)570 引裂強度(N)タテ:90、ヨコ:75 表面抵抗値(Ω)1011 認定番号不燃材料:NM-5737、防炎製品番号:FR-05265 引張強度(N/3cm)タテ:2300、ヨコ:1900 RoHS指令(10物質対応)対応 透光率(%)35
注意
※写真と実物とでは色味が違う場合がございます。ご注意下さい。
※半透明は耐候性が劣る為、屋根面での使用はお控えください。
※【シルバー色の注意点】
※シルバー表面処理層により溶着がしづらい傾向にあります。
※ウエルダー縫製は可能ですが、事前に溶着部の剥離強さをご確認ください。
※ライスター縫製は推奨しておりません。
※シルバーはシックハウス対策品ではありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする