ポータブルプリンタ B-FP2D-GH50-S B-FP2Dシリーズ Bluetooth&無線LANモデル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66124303 品番B-FP2D-GH50-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

堅牢さ・速さ・持ちやすさ。現場の課題に「強さ」で応える。
あらゆる現場環境で強い:持ちやすく、頑丈。持ち運び時のフォローいろいろ。
長時間作業に強い:稼働時間が長いリチウムイオン充電池。ヘッド、プラテンの交換時期をお知らせ。
速さを求められる現場に強い:最大152mm/秒の高速印字。
連携でさらに強い:スマホやタブレットと接続。
備えに強い:いろいろ選べる充電方式。

用途Bluetooth&無線LANモデル バッテリーハイレートリチウムイオンバッテリー 7.4V 2500mAh(公称値) 印字方式感熱方式(熱直接発色) 印字速度152.4mm(6インチ) /秒(使用環境条件、バッテリー状態、印字パターン、設定パラメータ等によって変化します) 密度8ドット/mm(203dpi) モード連続発行/剥離発行/ライナレス(オプション)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする