代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
CBNチップ 3QP-TNGA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
材質
BX4015
寸法RE(mm)
0.4
注文コード
66124348
品番
3QP-TNGA160404E BX4015
参考基準価格(税別)
¥16,080
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法RE
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BX4015
刃数
3
S
4.76
D1
3.81
LE
2.2
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05〜0.5
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
0.05〜0.2