ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの 磁気ボール盤用工具
ミヤナガの 磁気ボール盤用工具本体
メタルボーラー 350-A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66124388
品番
MB350A145
参考基準価格(税別)
¥9,540
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
14.5
有効長(mm)
35
全長(mm)
72
適合材
厚さ35mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板など
刃数
6
刃幅(mm)
3.9