ラベルプリンタ B-EX6T1-TS15-R B-EX6Tシリーズ 6インチ幅

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66124504 品番B-EX6T1-TS15-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800

今までのクオリティが過去形に。すべてにおいて一新したパフォーマンス。
今よりもっと速くなる:高速印刷で仕事に余裕を生む。
今よりもっと低コスト:リボンセーブ対応でランニングコストを削減。
今よりもっとスペースいらず:側面カバー2つ折り機構で専有スペースを低減、レイアウトを柔軟に。
今よりもっと時間短縮:カッター部が前方に開く新構造で、メンテナンスが簡単。
今よりもっと鮮明印字:リボン走行の精度を高め、高品位な印字を実現。
今よりもっと安心運用:「BCSヘルスモニタ」で、プリンタの情報管理、予防保守も万全 。充実のインターフェース。

用途6インチ幅 電源AC100V±10% 50/60Hz 印字速度76.2mm/秒、127mm/秒、203.2mm/秒、254mm/秒、304.8mm/秒(切り替え可能) 密度12ドット/mm(305dpi) モード連続発行/カット発行(オプション)/剥離発行(オプション)台紙巻き取り機構付 印刷方式熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(直接発色)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする