代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
CBNチップ 3QP-TPM/GW
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
材質
BX4015
寸法RE(mm)
0.2
注文コード
66124698
品番
3QP-TPGW110302ST BX4015
参考基準価格(税別)
¥16,680
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法RE
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BX4015
刃数
3
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
3.4
寸法LE(mm)
2.3
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05〜0.5
寸法IC(mm)
6.35
寸法ft(mm)
0.03〜0.2