代表画像

3QP-TPGW110308F BX4015 CBNチップ 3QP-TPM/GW タンガロイ 66124768 3QP-TPGW110308F BX4015 CBNチップ 3QP-TPM/GW タンガロイ 66124768

CBNチップ 3QP-TPM/GW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 材質BX4015 寸法RE(mm)0.8 注文コード66124768 品番3QP-TPGW110308F BX4015
参考基準価格(税別)¥16,680 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材質・寸法REなど17種類から選べます 他の種類を見る
材質BX4015 刃数3 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)3.4 寸法LE(mm)1.9 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05〜0.5 寸法IC(mm)6.35 寸法ft(mm)0.05〜0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする