代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
CBNチップ 6QS-TNGG-HP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
66124829
品番
6QS-TNGG160402-HP BXA20
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
BXA20
刃数
6
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
寸法LE(mm)
2.1
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.03〜0.22
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
0.01〜0.1