曜日別特売
A22NK-3RL-01DA-G011 キー形セレクタスイッチ A22NK omron(オムロン) 66124853

キー形セレクタスイッチ A22NK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ノッチ数3接点構成2a復帰方式左側に自動復帰注文コード66124853品番A22NK-3RL-01DA-G011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,850
種類非照光式ノッチ数3接点構成2a端子形状ねじ端子復帰方式左側に自動復帰保護構造IP66動作方式セレクタキー番号NO.1キーの外せる位置中抜け材質(ベゼル)金属(ラウンド)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66124853A22NK-3RL-01DA-G01166117713A22NK-3ML-01DA-G011A22NK-3RL-01DA-G011 キー形セレクタスイッチ A22NK omron(オムロン) 66117713キー形セレクタスイッチ A22NKomron(オムロン)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする