画像準備中

ラベルプリンタ BV410D-GS02-S BV410Dシリーズ 4インチ幅 203dpi 感熱専用 I/F: USB+LAN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66124879 品番BV410D-GS02-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

現場で選ばれるコンパクトさと強さ。見やすいLCD表示で、作業が快適、スピーディ。
多様なニーズに応える、豊富なモデルバリエーション。
洗練されたデザイン、設置面積B5サイズ以下の小型設計
・ムダのないシンプルで機能的なフォルム
・見やすいLCD表示で操作簡単
・スムーズな用紙交換
・コネクタが外に出ないコンパクト設計
・印字性能と安全性に優れた高コストパフォーマンス
・作業する人の安全性を配慮
・小さくてもインターフェースは充実
・スマホやタブレットとも連携できて、使い方の幅が大きく拡がる
・剥離モジュール(オプション)の装着で作業の多様化に対応可能

用途4インチ幅 仕様203dpi 感熱専用 I/F:USB+LAN 電源交流100V±10% 50/60Hz(ACアダプター使用) 印字方式感熱方式(直接発色) 印字速度連続:50.8、76.2、101.6、127、152.4、177.8・剥離:50.8、76.2、101.6・カット:50.8、76.2、101.6、127、152.4、177.8mm/秒(オプション装着時) 密度203dpi(8ドット/mm) モード連続発行、剥離発行、カット発行
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする