ベストコ
ベストコの 収納家具
ベストコの クローゼット・押入れチェスト
テューア ウォークインクローゼット スタッキングストレージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66125134
品番
ND-604
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
前開きオープンタイプ
中身が取り出しやすい収納ボックス
使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納
差込式で組み立て簡単
水に強いPP素材なので簡単に汚れを落とせる
背面に通気穴があり透気性がよい
材質
本体・扉:PP、フレーム:ABS樹脂
寸法(mm)
280×360×210
色
ホワイト
サイズ
L
質量(g)
470