エアパンチ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66125353 品番PA2000VHB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥274,200 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「日立スマートコントローラ」に対応。
スマートデバイスによりエアーパンチのモニタリングが可能
スマートデバイスから運転/停止、運転モードの切り替えが可能
機器に異常があるとスマートデバイスに通知します
高圧、大吐出量を実現しました。
空気タンク内最高圧力4.2MPa 吐出空気量115L/min(0.7MPa 時)
軽量、ポータブルで使い勝手を向上しました。

吐出空気量(L/min)115(0.7MPa)/80(2.3MPa) 最高使用圧力(MPa)(空気タンク内)4.2 電圧(V)単相100(50/60Hz 共用) 騒音値(dB)62(59)(低速運転モード時) タンク容量(L)9 種類小型、軽量
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする