日本ベンリー
日本ベンリーの 運搬機器
日本ベンリーの 運搬車輛機器
日本ベンリーの 二輪運搬車
搬送台車 ポニー 折りたたみ式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66125369
品番
ポニーライト 100kg積
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
パネル・ドア・板など狭い通路でも運搬可。
荷台寸法(mm)
750×540
床面高さ(mm)
185
質量(kg)
15
ブレーキ
付き
車輪径(Φmm)
150、前輪の補助:55
タイプ
てんびん式
ブレーキ有無
あり
積載荷重(kg)
100
キャスター
4輪(自在×2、固定×2)
荷台寸法(幅)(mm)
540
ハンドル高さ(mm)
1400
ブレーキ種類
フットブレーキ
特性
軽量、取っ手付き
荷台寸法(奥行)(mm)
750
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません