積載荷重(kg)300
荷台寸法(mm)860×750
荷台寸法(幅)(mm)750
床面高さ(mm)180
荷台寸法(奥行)(mm)860
質量(kg)30
ハンドル高さ(mm)1520
車輪径(Φmm)250、ノンパンクタイヤ(空気入り)、前輪の補助:100
材質(荷台)スチール
ブレーキ付き
タイプてんびん式
車輪幅(mm)75
ブレーキ有無あり
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
ブレーキ種類フットブレーキ
特性ノンパンクタイヤ(空気入り)
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在