日本ベンリー
日本ベンリーの 運搬機器
日本ベンリーの 運搬車輛機器
日本ベンリーの 二輪運搬車
搬送台車 ポニー 固定式
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66125414
品番
ポニースーパー重量級 1ton積
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
ガラスの大板、厚物化にともない、頑丈で大きく、最大1tまで積めるポニースーパー重量級が出来ました。
積載荷重(kg)
1000
荷台寸法(幅)(mm)
720
質量(kg)
80
車輪径(Φmm)
大200、小75
材質(荷台)
スチール
材質(車輪)
ウレタン
寸法(高さH×幅W)(mm)
背板:1500×1600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません