ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの 磁気ボール盤用工具
ミヤナガの 磁気ボール盤用工具本体
デルタゴンメタルボーラー200AL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66125447
品番
DLMB20AL12
参考基準価格(税別)
¥9,540
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
小型磁気ボール盤に適した薄刃、刃先部形状により、切り込み、切り粉の排出が良好です。小型磁気ボール盤に最適な独自の3分割刃先形状です。
適合材
厚さ20mmまでの 鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄など
用途
被削材:鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。
全長(mm)
20
刃先径(Φmm)
12
有効長(mm)
20