替え刃式カイコーンPRO

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66125457 品番239B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ハードな現場でも使える、頑丈で安心設計の開梱用用カッター
ダブルカートンも切断可能
ワンタッチで替え刃交換
サビにくいステンレス刃
広めの刃幅で、厚手素材にも対応!
前方部分は耐摩耗性に優れ、グリップしやすいボディ形状
左右両用

用途ダブルカートンのカット、ストレッチフィルムのカット、厚手の床材やゴムシート等のカット、金属製のテープスリッター、その他、PPバンドPETフィルムのカットなどにも 幅(mm)44 厚さ(mm)20 全長(mm)171.52 質量(g)54 パッケージサイズ(mm)220×80×厚さ21 適合替刃カイコーンPRO 替え刃 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

239B 替刃式カイコーンPRO プロモーションムービー
この動画は、2人が参考にしています。
239B 替刃式カイコーンPRO
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:438

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
開梱作業

荷受け時の開梱作業に安全で便利。
様々な段ボールや筒状に包装された商品の開梱に使用。
『デカイ?』と思ったが、力も入りやすく扱いやすい。

対象商品:
66125457
2024-08-26
用途:
通販商品の開封筒に使用

よく通販を利用するので、開封時の手間が省けて便利です。

2021-08-18
用途:
解束荷解き時
自動車・二輪車・自転車関連業

適度な厚みの握り、刃のガイドが小さく、刃部分が2箇所あり使いやすい。
簡単に替刃出来るのも良い。

1人が参考にしています
2025-08-13
用途:
段ボール箱などの開梱作業
JX金属商事株式会社 様 (卸売・小売業)

とても安全に開梱できますが、ガムテープなどの糊が刃先に着き、刃がベトベトになり汚れが目立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする