ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの 磁気ボール盤用工具
ミヤナガの 磁気ボール盤用工具関連商品
メタルボーラー部品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
45
適合材
鉄板等
注文コード
66125657
品番
AMBADN
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・外径・適合材
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
45
全長(mm)
120
適合材
鉄板等
タイプ
ネジタイプ
取付部
4条ネジ M18 ピッチ1.5
スパナ掛り幅
36mm
適合カッター
デルタゴンメタルボーラー350/500/750、メタルボーラー(2枚刃)350/500