ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの 磁気ボール盤用工具
ミヤナガの 磁気ボール盤用工具関連商品
メタルボーラー部品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
53
適合材
鉄板等
注文コード
66125693
品番
AMBADS32
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・外径・適合材
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
53
シャンク径(mm)
32
全長(mm)
125
適合材
鉄板等
タイプ
S(32)タイプ
スパナ掛り幅
46mm
適合カッター
メタルボーラー(2枚刃) 750S(32)