マグネット六角ホルダー 溶接用

(11件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66125728 品番 -
販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

強力な磁力で吸着しますので、溶接作業、仮止め作業に便利です。角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。30°、45°、60°、75°90°と角度出しが出来ます。

寸法(mm)140×110×25 質量(g)945 吸着力(N)300 使用角度(°)30、45、60、75、90、135 用途溶接作業、仮止め作業に
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※磁力により悪影響を受ける機械等には絶対に近づけないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66125728
2026-01-27
用途:
溶接
MKO 大津 様 (建設業・工事業)

はんだ付け作業に使用しましたが、素晴らしい製品で品質も良く、お勧めです。

対象商品:
66125728
2026-01-23
用途:
溶接
MKO 大津 様 (建設業・工事業)

はんだ付け作業に使用しましたが、素晴らしい製品で品質も良く、お勧めです。

対象商品:
66125728
2025-09-26
用途:
アルゴン溶接の部材固定

半自動では無いので、確実に部材を支持する必要があり、大変助かってます

2024-12-03
用途:
溶接作業で使用
サービス業

吸着力が300の方を購入したのでしっかり固定できて良かったです。
角パイや中間止めなどの固定に最適で、価格も安く魅力的なので購入して良かったです。

1人が参考にしています
2025-02-12
用途:
溶接時の角度だし

スコヤなんかでやっていたのがばからしいほど簡単にできました。手が放せるのでやけどの恐れもなくなりました。

2024-12-15
用途:
溶接作業
テクループ 様 (サービス業)

磁力も申し分なく、また角度も多数揃っているのでGOOD。もっと早く購入すればよかった反省。

対象商品:
66125719
2024-05-14
用途:
溶接時に使用
有限会社米田商店 様 (サービス業)

角度が解かりやすく、しっかりと固定出来今使用しているマグネットより使いやすいです!

対象商品:
66125728
2023-12-27
用途:
溶接での直角を手で押さえなくて便利

磁石が強力で確実に固定出来るのがいい!実際にこれほど強力だとは思いっていなかったので使い勝手は良い。角度も色々使える(でも90度でしか使う事は無いが・・・)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
1人が参考にしています
2023-03-24

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする