TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の クローゼット・押入れチェスト
フィッツケース クローゼット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
66125834
品番
L-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
クローゼットの収納に最適な収納ケースです。
仕様
積み重ね使用:2段まで可能
材質
【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂
色
カプチーノ
耐荷重(kg)
全体:17.7 ※2段重ねた場合
引出し数
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
最大外寸:30×53×30
収納枚数(枚)
(Yシャツ)約7
引出し耐荷重(kg)
3.6
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
有効:24.5×48.2×25
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
66125834
L-30
38275286
53-30L
フィッツケース
TENMA(天馬)
1セット(2個)
¥
5,998
税込
¥
6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)