フィッツケース ワイド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード66125974 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

クローゼットの収納に最適な収納ケースです。
幅・奥行が45cmの正方形タイプ。
積み重ねてもたわみにくい丈夫な前枠が付いています。
ボディが透けないタイプなので隠す収納にぴったりです。

仕様積み重ね使用:3段まで可能 材質【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂 カプチーノ 引出し数1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最大外寸:45×45×20 収納枚数(枚)(Yシャツ)約5 引出し耐荷重(kg)2.7 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)有効:40×40×16
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※こちらの商品は2個単位のみでの販売になります。単品での販売は行っていませんのでご注意下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66125974 - 38275435 45-45 フィッツケース TENMA(天馬) フィッツケース TENMA(天馬) 1セット(2個) 6,698 税込7,368 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする