TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の クローゼット・押入れチェスト
フィッツケース モノ クローゼット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
66125983
品番
S-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
クローゼットの収納に最適な収納ケースです。
積み重ねてもたわみにくい丈夫な前枠が付いています。
ボディが透けないタイプなので隠す収納にぴったりです。
引出し数
1
収納枚数(枚)
(Yシャツ)約4
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
最大外寸:30×53×18
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
有効:24.9×48.6×13
引出し耐荷重(kg)
1.8
耐荷重(kg)
全体:14 ※4段重ねた場合
材質
【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂
仕様
積み重ね使用:4段まで可能
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※こちらの商品は2個単位のみでの販売になります。単品での販売は行っていませんのでご注意下さい。