フィッツケース モノ クローゼット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード66126044 品番ワイドM-53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

クローゼットの収納に最適な収納ケースです。
積み重ねてもたわみにくい丈夫な前枠が付いています。
ボディが透けないタイプなので隠す収納にぴったりです。

引出し数1 収納枚数(枚)(Yシャツ)約12 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最大外寸:44×53×23 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)有効:38.7×47.8×17.6 引出し耐荷重(kg)4.5 耐荷重(kg)全体:20.7 ※3段重ねた場合 材質【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂 仕様積み重ね使用:3段まで可能
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※こちらの商品は2個単位のみでの販売になります。単品での販売は行っていませんのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする