フィッツケース モノ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード66126114 品番ディープL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

押入れの収納に最適な収納ケースです。
積み重ねてもたわみにくい丈夫な前枠が付いています。
ボディが透けないタイプなので隠す収納にぴったりです。

引出し数1 収納枚数(枚)(Yシャツ)約24 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最大外寸:44×74×30 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)有効:38.5×69.2×25 引出し耐荷重(kg)9.4 耐荷重(kg)全体:27.2 ※2段重ねた場合 材質【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂 仕様積み重ね使用:2段まで可能
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※こちらの商品は2個単位のみでの販売になります。単品での販売は行っていませんのでご注意下さい。
※セット品につきましては、個人宅配送不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする