材質【本体・引出し・ロック、ローラー】ポリプロピレン、【脚】ポリプロピレン、ポリエチレン(すべり止め)、【前パネル】スチロール樹脂、【天板】MDF化粧板
色【天板】ブラックウッド、【前パネル】プレミアムブラック
引出し数3
天板耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最大外寸:65×41×66
アズワン品番65-1936-38
収納枚数(枚)(トレーナー/各引出し)約10、(セーター/各引出し)約6、(Yシャツ/各引出し)約8
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)有効:57×34.5×15(×3段)