フィッツプラス プレミアム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 収納枚数(枚)(トレーナー/各引出し)約10、(セーター/各引出し)約6、(Yシャツ/各引出し)約8 注文コード66126209 品番FP6505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は収納の目安・収納枚数・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

使いやすさと安心感を追及したチェストです。
超光沢感を採用した高級感のあるパネルデザイン。
埃が入りにくい背・側面壁構造や引出しのロック仕様など、機能面も充実しています。

材質【本体・引出し・ロック、ローラー】ポリプロピレン、【脚】ポリプロピレン、ポリエチレン(すべり止め)、【前パネル】スチロール樹脂、【天板】MDF化粧板 【天板】ブラックウッド、【前パネル】プレミアムブラック 引出し数5 天板耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最大外寸:65×41×105 アズワン品番65-1936-40 収納枚数(枚)(トレーナー/各引出し)約10、(セーター/各引出し)約6、(Yシャツ/各引出し)約8 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)有効:57×34.5×15(×5段)
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする