TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の クローゼット・押入れチェスト
フィッツプラス プレミアム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
収納枚数(枚)
(トレーナー/各引出し)約12、(セーター/各引出し)約7、(Yシャツ/各引出し)約15
注文コード
66126227
品番
FP7504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
収納の目安・収納枚数・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすさと安心感を追及したチェストです。
超光沢感を採用した高級感のあるパネルデザイン。
埃が入りにくい背・側面壁構造や引出しのロック仕様など、機能面も充実しています。
材質
【本体・引出し・ロック、ローラー】ポリプロピレン、【脚】ポリプロピレン、ポリエチレン(すべり止め)、【前パネル】スチロール樹脂、【天板】MDF化粧板
色
【天板】ブラックウッド、【前パネル】プレミアムブラック
引出し数
4
天板耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
最大外寸:75×41×85
収納枚数(枚)
(トレーナー/各引出し)約12、(セーター/各引出し)約7、(Yシャツ/各引出し)約15
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
有効:67×34.5×15(×4段)
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。