フィッツユニットケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード66126245 品番3520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

「丈夫さ」と「安心」にこだわったワンランク上の収納ケースです。
クローゼットの収納に最適。
たっぷり収納してもスルッと引き出せる、感動の使い心地を実現しました。
また特許取得済の技術により、引き出しがストンと閉まります。
お部屋をスッキリと見せてくれるホワイトでお洒落です。

引出し数1 収納枚数(枚)(Yシャツ)約7 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最大外寸:35×55×20 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)有効:26.1×48.6×14.3 天板耐荷重(kg)5 引出し耐荷重(kg)2.7 材質【天板・外枠・引出し】ポリプロピレン、【前パネル・前倒れ防止用ジョイント具】スチロール樹脂、【ゴム脚】エラストマー、【補強板】アルミ 仕様積み重ね使用:3段まで可能
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅にはお届けできかねます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする