代表画像

3QP-TPGT110308-HP BM05M チップ 3QP-TPGT-HP タンガロイ 66126351 3QP-TPGT110308-HP BM05M チップ 3QP-TPGT-HP タンガロイ 66126351

チップ 3QP-TPGT-HP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 66126351 品番 3QP-TPGT110308-HP BM05M
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質BM05M 刃数3 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)3.4 寸法LE(mm)1.9 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.03〜0.22 寸法IC(mm)6.35 寸法ft(mm)0.03〜0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする