金鵄製作所
金鵄製作所の 専門診療・科目別
金鵄製作所の 耳鼻咽喉科
金鵄製作所の 点鼻容器
点鼻容器(噴霧式点鼻器)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10mL×10本)
注文コード
66126656
品番
TENB
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
10mLで噴霧式の点鼻容器。最小10本よりご購入頂けます。点鼻容器用のラベルをサービスでおつけ致します。
色(本体)
乳白
色(キャップ)
白
材質(本体)
PE
材質(キャップ)
PE
容量(mL)
10