代表画像

4QS-DNGA150408SR BM05M CBNチップ 4QS-DNGA タンガロイ 66126658 4QS-DNGA150408SR BM05M CBNチップ 4QS-DNGA タンガロイ 66126658

CBNチップ 4QS-DNGA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 寸法RE(mm)0.8 注文コード66126658 品番4QS-DNGA150408SR BM05M
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は寸法REなど8種類から選べます 他の種類を見る
材質BM05M 刃数4 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法LE(mm)1.6 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05〜0.3 寸法IC(mm)12.7 寸法ft(mm)0.05〜0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする