丸型投薬瓶

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20mL×200本) 注文コード66126665 品番20800-001
参考基準価格(税別)¥7,640 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

20mLの小型の投薬瓶。様々な用途でご使用頂けます。(水薬、調剤)

容量(mL)20 材質(本体)PP 寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×63 材質(キャップ)PP 色(フタ) 色(本体)透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする