金鵄製作所
金鵄製作所の 調剤・与薬用品
金鵄製作所の 容器 薬局・調剤
金鵄製作所の 投薬瓶
ハケ付丸型投薬瓶(外用瓶)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20mL×100本)
注文コード
66126674
品番
20810-001
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,740
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
キャップにハケが付いた、珍しい20mLの小型の投薬瓶。キャップにハケが付いているので、薬を塗るのに便利な小型の丸瓶です。(水薬、調剤)
容量(mL)
20
材質(本体)
PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
30×63
材質(キャップ)
PP
色(フタ)
白
色(本体)
透明